Schneider - Műa csatorna Ultra szerelvényadapter 45*45 4mod GT93977 - ETK10183E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 22 mm
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Hosszúság - 215 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495056501
Sonepar cikkszám
GT93977
Gyártói cikkszám
ETK10183E
Gyártói típuskód
Ultra ETK10183E
Fedél szélessége:
22 mm
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Hosszúság:
215 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
RAL-szám:
9010
Rögzítés módja:
átfogó
Feliratmezővel:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Műa csatorna Ultra szerelvényadapter 45*45 4mod