Schneider - Műa csatorna Ultra szerelvényadapter Altira 3x GT52043 - ETK20597
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Eszköz fajtája - eszközbeépítő egység
Kivitel - sima
Szín - fehér
Hosszúság - 90.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150205974
Sonepar cikkszám
GT52043
Gyártói cikkszám
ETK20597
Gyártói típuskód
ULTRA ETK20597
Egységek száma:
3
Eszköz fajtája:
eszközbeépítő egység
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
90.5 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
átfogó
Toldás takaró:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
ULTRA 6modulos szerelődoboz minicsatornákhoz, 45x45-ös szerelvényekhez. termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: Telepítési doboz - adott termék: Rögzítőcsavarok, adapter - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábel