Schneider - Műa csatorna Ultra szerelvényadapter univerzális 1x GT52039 - ETK20580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - eszközbeépítő egység
Kivitel - profilozott
Szín - fehér
Hosszúság - 92 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150205806
Sonepar cikkszám
GT52039
Gyártói cikkszám
ETK20580
Gyártói típuskód
ULTRA ETK20580
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
eszközbeépítő egység
Kivitel:
profilozott
Szín:
fehér
Hosszúság:
92 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
átfogó
Toldás takaró:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
ULTRA Egyes univerzális szerelődoboz, minicsatornákhoz. termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: Telepítési doboz - adott termék: adapter, Rögzítőcsavarok - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendsze