Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Műa csatorna Ultra univerzális adapter c/c 60 GT83576 - ETK10194

MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna Ultra univerzális adapter c/c 60 GT83576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Eszköz fajtája - eszközbeépítő egység

  • Kivitel - sima

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 112 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8698150101948

Sonepar cikkszám

GT83576

Gyártói cikkszám

ETK10194

Gyártói típuskód

Ultra ETK10194

Egységek száma:

1

Eszköz fajtája:

eszközbeépítő egység

Kivitel:

sima

Szín:

fehér

Hosszúság:

112 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

átfogó

Toldás takaró:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Védettség (IP):

IP40

ULTRA Egyes univerzális szerelődoboz. termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: adapter - adott termék: 2 csavar - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia