Schneider - Műa csatorna végzáró 185x55mm polár fehér SN026145 - ISM10504P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 189 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681875
Sonepar cikkszám
SN026145
Gyártói cikkszám
ISM10504P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10504P
Szélesség:
189 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
OPTILINE végzáró 185x55mm, műanyag, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 45, OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: ütköző - készletenkénti mennyiség: 2 darabos készlet. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelka