Schneider - Műa tokozott 300x300x170mm átl. 2 méretű kisautomata szekrény SN077721 - 03006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 662 mm
Felület - anodizált/eloxált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430030065
Sonepar cikkszám
SN077721
Gyártói cikkszám
03006
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03006
Kivitel:
egyéb
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
662 mm
Felület:
anodizált/eloxált
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
93.5 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Moduláris sín Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma G elosztószekrénnyel. Használható az Acti 9/Compact/Multi 9 telepítési tartozékaként. Használható az 1P/2P/3P/4P, rögzített iC120/INS/NG számára függőleges felszereléssel. 72 db 9 mm-es moduls