Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Műa tokozott-hot érintkező blokk N/C G12346 - ZENL1121

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Műa tokozott-hot érintkező blokk N/C G12346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - padlórögzítés

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110115086

Sonepar cikkszám

G12346

Gyártói cikkszám

ZENL1121

Gyártói típuskód

Harmony ZENL1121

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

padlórögzítés

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

A Harmony XAL egy egyérintkezős blokk, amely csavaros sorkapcsokat használ, és 1 x NC érintkezővel rendelkezik. Kompatibilis a Harmony XB5 vezérlő- és jelzőegységekkel és az XAPS vezérlő állomásokkal. Ez az érintkezőblokk lehetővé teszi a nyomógombok és választókapcsolók gyors és egyszerű cseréjét és konfigurálását. Könnyen felszerelhető és cserélhető az XB5 komplett nyomógombokra, választókapcsolókra és XAPS vezérlőállomásokra. A vezérlőáramkörökhöz egyszerű csavaros kapcsokkal csatlakozik. IP20-as védelmi indexének köszönhetően megvédi a gépkezelőket a feszültség alatt álló áramkörökkel való váratlan érintkezéstől. Az 1 millió ciklusos nagy élettartam kevesebb karbantartást és meghibásodást eredményez a telepített berendezésben. A rezgésálló csavaros sorkapcsok biztosítják a magas rezgésállóságot, így a termék alkalmas a nagy igénybevételű gépekre történő telepítésre.