Schneider - Műanyag ablak IP55, 180x78mm SX011132 - NSYMW10M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - műanyag
Zsanéros - Igen
Szélesség - 180 mm
Magasság - 78 mm
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480183874
Sonepar cikkszám
SX011132
Gyártói cikkszám
NSYMW10M
Gyártói típuskód
NSYMW10M
Ablaktábla anyaga:
műanyag
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
180 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
40 mm
Védettség (IP):
IP55
Műanyag ablak IP55, 180x78mm