Schneider - Műanyag ablak kit 46x180 IP55 SX011133 - NSYMW10MK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 180 mm
Magasság - 46 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 850 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183881
Sonepar cikkszám
SX011133
Gyártói cikkszám
NSYMW10MK
Gyártói típuskód
NSYMW10MK
Szélesség:
180 mm
Magasság:
46 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
850 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Műanyag ablak kit 46x180 IP55