Schneider - Műanyag bevonatú plombáló háromszög SX011603 - NSYPPS27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 120 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 160 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189548
Sonepar cikkszám
SX011603
Gyártói cikkszám
NSYPPS27
Gyártói típuskód
NSYPPS27
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
120 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
160 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
120 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Kapcsolószekrény-rendszerek - Műanyag bevonatú plombáló háromszög