Schneider - Műanyag csatorna OL45/70 végzáró 75x55 fehér GT50059 - ISM10104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 79 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480027741
Sonepar cikkszám
GT50059
Gyártói cikkszám
ISM10104
Gyártói típuskód
ISM10104
Szélesség:
79 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Műanyag csatorna OL45/70 végzáró 75x55 fehér