Schneider - Műanyag csatorna OL45/70 végzáró 75x55 fehér SN014101 - ISM10104P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 79 mm
Mélység - 56 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681530
Sonepar cikkszám
SN014101
Gyártói cikkszám
ISM10104P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10104P
Szélesség:
79 mm
Mélység:
56 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
OPTILINE 45 végzáró 75x55mm, műanyag, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: ütköző - készletenkénti mennyiség: 2 darabos készlet. Előnyök : Kábelcsatornák, közvetlenül bepattinthat