Schneider - Műanyag csatorna OL45 90°-os kanyarelem 140x55 fehér GT54559 - ISM10303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 167 mm
Szélesség - 167 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480027970
Sonepar cikkszám
GT54559
Gyártói cikkszám
ISM10303
Gyártói típuskód
ISM10303
Magasság:
167 mm
Szélesség:
167 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Műanyag csatorna OL45 90°-os kanyarelem 140x55 fehér