Schneider - Műanyag csatorna OL45 90°-os kanyarelem 140x55 fehér SN014115 - ISM10303P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 167 mm
Szélesség - 167 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681707
Sonepar cikkszám
SN014115
Gyártói cikkszám
ISM10303P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10303P
Magasság:
167 mm
Szélesség:
167 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Műanyag csatorna OL45 90°-os kanyarelem 140x55 fehér