Schneider - Műanyag csatorna OL45 belső könyök 75x55 fehér GT51859 - ISM10101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 84 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480027710
Sonepar cikkszám
GT51859
Gyártói cikkszám
ISM10101
Gyártói típuskód
ISM10101
Szélesség:
84 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
117 mm
Fedél részek száma:
1
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Műanyag csatorna OL45 belső könyök 75x55 fehér