Schneider - Műanyag csatorna OL45 külső könyök 75x55 fehér GT51858 - ISM10102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 84 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480027727
Sonepar cikkszám
GT51858
Gyártói cikkszám
ISM10102
Gyártói típuskód
ISM10102
Szélesség:
84 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
105 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Műanyag csatorna OL45 külső könyök 75x55 fehér