Schneider - Műanyag csatorna OL45 külső könyök 75x55 fehér SN014099 - ISM10102P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 84 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681516
Sonepar cikkszám
SN014099
Gyártói cikkszám
ISM10102P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10102P
Szélesség:
84 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
105 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
75-135 °
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
OPTILINE 45 külső könyök 75x55mm, műanyag, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: külső sarok - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : Kábelcsatornák, közvetlenül bepattinthat