Schneider - Műanyag csatorna OL45 T-elem 75-75 fehér GT51860 - ISM10107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 97 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480027772
Sonepar cikkszám
GT51860
Gyártói cikkszám
ISM10107
Gyártói típuskód
ISM10107
Szélesség:
97 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
57 mm
Leágazás szélessége:
75 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Műanyag csatorna OL45 T-elem 75-75 fehér