Schneider - Műanyag csatorna OL45 T-elem 75-75 fehér SN014104 - ISM10107P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 97 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681561
Sonepar cikkszám
SN014104
Gyártói cikkszám
ISM10107P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10107P
Szélesség:
97 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
57 mm
Leágazás szélessége:
75 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
OPTILINE 45 T-elem 75x75mm, műanyag, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: T elágazó - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira