Schneider - Műanyag kábel rögzító 140MM (10 db) SX011922 - NSYSCCDINLG140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 140 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480184239
Sonepar cikkszám
SX011922
Gyártói cikkszám
NSYSCCDINLG140
Gyártói típuskód
NSYSCCDINLG140
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
140 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
50 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Műanyag kábel rögzító 140MM (10 db)