Schneider - Műanyag kábelbevezető lemez G csatornához SX067330 - LVS08884
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 35 mm
Mélység - 195 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481879516
Sonepar cikkszám
SX067330
Gyártói cikkszám
LVS08884
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08884
Szélesség:
300 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
195 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Műanyag kábelbevezető lemez G csatornához