Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Műanyag kábelrögzítő 75mm SX011923 - NSYSCCDINLG75

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Műanyag kábelrögzítő 75mm SX011923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 75 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480184246

Sonepar cikkszám

SX011923

Gyártói cikkszám

NSYSCCDINLG75

Gyártói típuskód

NSYSCCDINLG75

Kivitel:

rögzítő készlet

Szélesség:

75 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

70 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Műanyag kábelrögzítő 75mm