Schneider - Műanyag kábelvezető lemez Pack szekrényhez SX067325 - LVS08878
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 550 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884206
Sonepar cikkszám
SX067325
Gyártói cikkszám
LVS08878
Gyártói típuskód
Prisma SeT LVS08878
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
550 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
157 mm
Menet fajtája:
metrikus
Műanyag kábelvezető lemez Pack szekrényhez