Schneider - Műanyag szekrény IP43 SX011417 - NSYPLD8122G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1115 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 850 mm
Mélység - 320 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
488 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480776359
Sonepar cikkszám
SX011417
Gyártói cikkszám
NSYPLD8122G
Gyártói típuskód
NSYPLD8122G
Szélesség:
1115 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
850 mm
Mélység:
320 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP43
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Igen
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
3
Alkalmas kültéri használatra:
Igen