Schneider - Műanyag tokozat Compact NSX100/160 standard fekete hosszabbított rotációs kézihajtással IP55 SX007914 - LV429465
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480022401
Sonepar cikkszám
SX007914
Gyártói cikkszám
LV429465
Gyártói típuskód
LV429465
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
270 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
360 mm
Mélység:
235 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Műanyag tokozat Compact NSX100/160 standard fekete hosszabbított rotációs kézihajtással