Schneider - Műanyag tokozat Compact NSX250 standard fekete hosszabbított rotációs kézihajtással IP55 SX008065 - LV431573
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480022425
Sonepar cikkszám
SX008065
Gyártói cikkszám
LV431573
Gyártói típuskód
LV431573
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
270 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
540 mm
Mélység:
235 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Műanyag tokozat Compact NSX250 standard fekete hosszabbított rotációs kézihajtással