Schneider - Műanyag tokozat Compact NSX400/630 standard fekete hosszabbított rotációs kézihajtással IP55 SX008104 - LV432665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 360 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480022449
Sonepar cikkszám
SX008104
Gyártói cikkszám
LV432665
Gyártói típuskód
LV432665
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
360 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
720 mm
Mélység:
235 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Műanyag tokozat Compact NSX400/630 standard fekete hosszabbított rotációs kézihajtással