Schneider - Műanyagkopoltyússzellőzőnyílás19mmIP45 SX010204 - NSYCAG19LP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 19 mm
Szélesség - 23.5 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151903
Sonepar cikkszám
SX010204
Gyártói cikkszám
NSYCAG19LP
Gyártói típuskód
NSYCAG19LP
Szekrényszélességhez alkalmas:
19 mm
Szélesség:
23.5 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
19 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP45
Műanyagkopoltyússzellőzőnyílás19mmIP45