Schneider - Műanyagkopoltyússzellőzőnyílás33mmIP40 SX010208 - NSYCAG33LP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 33 mm
Szélesség - 47 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 69 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480151910
Sonepar cikkszám
SX010208
Gyártói cikkszám
NSYCAG33LP
Gyártói típuskód
NSYCAG33LP
Szekrényszélességhez alkalmas:
33 mm
Szélesség:
47 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
69 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
33 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Műanyagkopoltyússzellőzőnyílás33mmIP40