Schneider - Műanyagkopoltyússzellőzőnyílás45,5mmIP22 SX010210 - NSYCAG45LP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 45.5 mm
Szélesség - 55.8 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 55.8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151873
Sonepar cikkszám
SX010210
Gyártói cikkszám
NSYCAG45LP
Gyártói típuskód
NSYCAG45LP
Szekrényszélességhez alkalmas:
45.5 mm
Szélesség:
55.8 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
55.8 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
45.5 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP22
Műanyagkopoltyússzellőzőnyílás45,5mmIP22