Nem visszaküldhető

Schneider - Működésjelző lámpa 220/240V átlátszó IP55 SN012211 - GV2SN27

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Működésjelző lámpa 220/240V átlátszó IP55 SN012211

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 220-240 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110487206

Sonepar cikkszám

SN012211

Gyártói cikkszám

GV2SN27

Gyártói típuskód

GV2SN27

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

220-240 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

17 mm

Védettség (IP):

IP55

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Működésjelző lámpa 220/240V átlátszó IP55