Schneider - Működésjelző lámpa 220/240V zöld G46100 - GV2SN23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 220-240 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110487152
Sonepar cikkszám
G46100
Gyártói cikkszám
GV2SN23
Gyártói típuskód
GV2SN23
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
220-240 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Lencse típusa:
lapos / sima
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; Működésjelző lámpa 220/240V zöld