Nem visszaküldhető

Schneider - Müködésjelző lámpa 400V zöld IP55 GT08832 - GV2SN33

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Müködésjelző lámpa 400V zöld IP55 GT08832

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 380-440 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110476095

Sonepar cikkszám

GT08832

Gyártói cikkszám

GV2SN33

Gyártói típuskód

GV2SN33

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

380-440 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

17 mm

Védettség (IP):

IP55

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Müködésjelző lámpa 400V zöld IP55