Nem visszaküldhető

Schneider - Működésjelző lámpa GV2-höz átlátszó 380/400V IP55 GT00070 - GV2SN37

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Működésjelző lámpa GV2-höz átlátszó 380/400V IP55 GT00070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Névleges feszültség Ue - 380-440 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110476101

Sonepar cikkszám

GT00070

Gyártói cikkszám

GV2SN37

Gyártói típuskód

GV2SN37

Lencse színe:

fehér

Névleges feszültség Ue:

380-440 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

17 mm

Védettség (IP):

IP55

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Működésjelző lámpa GV2-höz átlátszó 380/400V IP55