Schneider - müködtető fej kézi kapcsolóhoz 45x45 SX006161 - KDC1LH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 0
Működtető elem színe - piros
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110980615
Sonepar cikkszám
SX006161
Gyártói cikkszám
KDC1LH
Gyártói típuskód
KDC1LH
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
0
Működtető elem színe:
piros
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyzetes
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - müködtető fej kézi kapcsolóhoz 45x45