Schneider - Működtetőfej kézikapcsolóhoz SN019911 - KAXZ1S143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 0
Működtető elem színe - egyéb
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110885859
Sonepar cikkszám
SN019911
Gyártói cikkszám
KAXZ1S143
Gyártói típuskód
Harmony KAXZ1S143
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
0
Működtető elem színe:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65/IP67
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Működtetőfej kézikapcsolóhoz