Schneider - Működtetőkar kapcsoló ÚJ GEN Hossz.rot.hajt standard fekete kar ComPacT NSX 100/160/250 tengely hossz 185 to 600 mm, IP55 SN158605 - LV429338T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Működtetőkar kapcsoló ÚJ GEN Hossz.rot.hajt standard fekete kar ComPacT NSX 100/160/250 tengely hossz 185 to 600 mm, IP55 SN158605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Igen

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Igen

  • Fogantyúval piros/sárga - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482003903

Sonepar cikkszám

SN158605

Gyártói cikkszám

LV429338T

Gyártói típuskód

LV429338T

Tengelyhosszabbítás:

Igen

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Igen

Fogantyúval piros/sárga:

Nem

Meghosszabbított forgókar a ComPacT NSX 100/160/250 és a PowerPact Multistandard H/J keretes készülékekhez. Alkalmas leválasztásra, és szabványos alkalmazásokhoz használható. Hozzáférést biztosít a kioldóegység beállításaihoz és a kioldógombhoz. Szabványos fekete karral van felszerelve. A három jelzett helyzete az O (OFF), I (ON) és a kioldott. Ez a hosszabbított hajtás lehetővé teszi a kapcsolószekrény hátuljára szerelt eszközök működtetését a szekrény elejéről. A megszakító hátulja és a kapcsolószekrény ajtaja közötti távolság 185–600 mm közötti legyen. A védelmi fokozatok IP55 és IK08. A forgókar kikapcsolt (OFF) helyzetben 1–3 lakattal zárható, amelyek nincsenek mellékelve (a bilincs átmérője 5–8 mm lehet). Opcióként lehetőség van Ronis vagy Profalux kulcszár felszerelésére a kar aljára, hogy ugyanazt a funkciót ellássa, mint egy lakat.