Schneider - Multi-fixing lámpa Brit csatlakozóaljzattal 11W IP20 SX010962 - NSYLAMCB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Névleges feszültség - 220-220 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - kompakt fénycső
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480421044
Sonepar cikkszám
SX010962
Gyártói cikkszám
NSYLAMCB
Gyártói típuskód
NSYLAMCB
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Névleges feszültség:
220-220 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
kompakt fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
372 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
szorító-/csavarrögzítés
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek - Multi-fixing lámpa Brit csatlakozóaljzattal 11W