Schneider - Multiclip 160/200A csatlakozó takarók 4db IPXXB SX066470 - LVS01202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481883483
Sonepar cikkszám
SX066470
Gyártói cikkszám
LVS01202
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01202
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Multiclip 160/200A csatlakozó takarók 4db IPXXB