Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Multiclip 2P 200A 24mod SN162903 - LVS04012

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Multiclip 2P 200A 24mod SN162903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 10 mm2

  • Pólusszám - 2

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481870810

Sonepar cikkszám

SN162903

Gyártói cikkszám

LVS04012

Gyártói típuskód

Prisma Set LVS04012

Érkeresztmetszet:

10 mm2

Pólusszám:

2

Plombálósapkával:

Nem

Multiclip 2P 200A 24mod