Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Multiclip 3P, 200A, 1 sor SX066739 - LVS04013

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Multiclip 3P, 200A, 1 sor SX066739

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 10 mm2

  • Pólusszám - 3

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481870827

Sonepar cikkszám

SX066739

Gyártói cikkszám

LVS04013

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04013

Érkeresztmetszet:

10 mm2

Pólusszám:

3

Plombálósapkával:

Nem

Multiclip 3P, 200A, 1 sor