Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Multiclip 4P, 160A, 1/2 sor SX066741 - LVS04018

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Multiclip 4P, 160A, 1/2 sor SX066741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 10 mm2

  • Pólusszám - 4

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481870841

Sonepar cikkszám

SX066741

Gyártói cikkszám

LVS04018

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04018

Érkeresztmetszet:

10 mm2

Pólusszám:

4

Plombálósapkával:

Nem

Multiclip 4P, 160A, 1/2 sor