Schneider - Multiclip 4P, 200A, W750 1 sor SX000119 - 04026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 10 mm2
Pólusszám - 4
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430040262
Sonepar cikkszám
SX000119
Gyártói cikkszám
04026
Gyártói típuskód
04026
Érkeresztmetszet:
10 mm2
Pólusszám:
4
Plombálósapkával:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Multiclip 4P, 200A, W750 1 sor