Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP23, kék, berregővel, 100-230VAC SX017000 - XVR3M06S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Lencse színe - kék
Védettség (IP) - IP23
Védettség (NEMA) - egyéb
Optika - tükör
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480611919
Sonepar cikkszám
SX017000
Gyártói cikkszám
XVR3M06S
Gyártói típuskód
Harmony XVR3M06S
Áram fajtája:
AC
Lencse színe:
kék
Védettség (IP):
IP23
Védettség (NEMA):
egyéb
Optika:
tükör
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
90-253 V
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
90-253 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024