Nem visszaküldhető

Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP23, kék, berregővel, 12-24VAC/DC SX016989 - XVR3B06S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP23, kék, berregővel, 12-24VAC/DC SX016989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - DC

  • Lencse színe - kék

  • Védettség (IP) - IP23

  • Védettség (NEMA) - egyéb

  • Optika - tükör

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

80 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480611872

Sonepar cikkszám

SX016989

Gyártói cikkszám

XVR3B06S

Gyártói típuskód

Harmony XVR3B06S

Áram fajtája:

DC

Lencse színe:

kék

Védettség (IP):

IP23

Védettség (NEMA):

egyéb

Optika:

tükör

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED

Üzemi feszültség DC:

10-30 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024