Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP23, narancs, berregővel, 100-230VAC SX016998 - XVR3M05S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Lencse színe - narancs
Védettség (IP) - IP23
Védettség (NEMA) - egyéb
Optika - tükör
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
56 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480611902
Sonepar cikkszám
SX016998
Gyártói cikkszám
XVR3M05S
Gyártói típuskód
Harmony XVR3M05S
Áram fajtája:
AC
Lencse színe:
narancs
Védettség (IP):
IP23
Védettség (NEMA):
egyéb
Optika:
tükör
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
90-253 V
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
90-253 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024