Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP23, piros, berregővel, 12-24VAC/DC SX016986 - XVR3B04S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - DC
Lencse színe - piros
Védettség (IP) - IP23
Áramfelvétel - 3 A
Teljesítmény - 3.1 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480611858
Sonepar cikkszám
SX016986
Gyártói cikkszám
XVR3B04S
Gyártói típuskód
Harmony XVR3B04S
Áram fajtája:
DC
Lencse színe:
piros
Védettség (IP):
IP23
Áramfelvétel:
3 A
Teljesítmény:
3.1 W
Védettség (NEMA):
egyéb
Optika:
tükör
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség DC:
10-30 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024