Nem visszaküldhető

Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP23, zöld, berregővel, 100-230VAC SX016995 - XVR3M03S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP23, zöld, berregővel, 100-230VAC SX016995

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC

  • Lencse színe - zöld

  • Védettség (IP) - IP23

  • Védettség (NEMA) - egyéb

  • Optika - tükör

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480611889

Sonepar cikkszám

SX016995

Gyártói cikkszám

XVR3M03S

Gyártói típuskód

Harmony XVR3M03S

Áram fajtája:

AC

Lencse színe:

zöld

Védettség (IP):

IP23

Védettség (NEMA):

egyéb

Optika:

tükör

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

90-253 V

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

90-253 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024