Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP65, kék, 100-230VAC SX016999 - XVR3M06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Lencse színe - kék
Védettség (IP) - IP65
Védettség (NEMA) - egyéb
Optika - tükör
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480611834
Sonepar cikkszám
SX016999
Gyártói cikkszám
XVR3M06
Gyártói típuskód
Harmony XVR3M06
Áram fajtája:
AC
Lencse színe:
kék
Védettség (IP):
IP65
Védettség (NEMA):
egyéb
Optika:
tükör
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
90-253 V
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
90-253 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024