Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP65, piros, 100-230VAC SX016996 - XVR3M04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Lencse színe - piros
Védettség (IP) - IP65
Áramfelvétel - 0.5 A
Teljesítmény - 2.9 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480611810
Sonepar cikkszám
SX016996
Gyártói cikkszám
XVR3M04
Gyártói típuskód
Harmony XVR3M04
Áram fajtája:
AC
Lencse színe:
piros
Védettség (IP):
IP65
Áramfelvétel:
0.5 A
Teljesítmény:
2.9 W
Védettség (NEMA):
egyéb
Optika:
tükör
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
90-253 V
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
90-253 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024